Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,Tragl. 100kg,Vollgummi-Bereifung,Ø 125mm,Rollenlager,Felge PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243338
243338
Artikel-Nr.:
     711-243338
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     125P4S4R0N
EAN/GTIN:
     4260390220648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Einbaurad
  • Traglast 100 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • Durchmesser 125 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Polypropylen
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rolle, Rad, Rad und Rolle, Vollgummibereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummirad, Vollgummi-Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
100 kg
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
125 mm
Material Felge:
Polypropylen
Radlager:
Rollenlager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gewicht:
0.55 kg
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle, Rolle, Rad, Rad und Rolle, Vollgummibereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummi-Rad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 3,62*
€ 5,47*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,88*
€ 12,41*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 11,13*
€ 15,38*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.