Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,Tragl. 70kg,Vollgummi-Bereifung,Ø 80mm,Rollenlager,Felge Stahlblechkappen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
243479
243479
Artikel-Nr.:
     711-243479
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     080SWS4R0N
EAN/GTIN:
     4260390221799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Einbaurad
  • Traglast 70 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • Durchmesser 80 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Stahlblechkappen
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rolle, Rad, Rad und Rolle, Vollgummibereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummirad, Vollgummi-Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
70 kg
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
80 mm
Material Felge:
Stahl
Radlager:
Rollenlager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gewicht:
0.24 kg
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle, Rolle, Rad, Rad und Rolle, Vollgummibereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummi-Rad
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
215
1
€ 5,49*
ab € 1,36*
€ 2,20*
4 Tage
179
1
€ 5,99*
ab € 1,44*
€ 2,21*
2 Tage
168
1
€ 5,59*
ab € 1,55*
€ 2,38*
2 Tage
239
30
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,47*
Lager 711
15
1
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 13,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.