Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,Tragl. 135kg,Vollgummi-Bereifung,Ø 160mm,Rollenlager,Felge Stahlblechkappen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
243482
243482
Artikel-Nr.:
     711-243482
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     160SWS4R0N
EAN/GTIN:
     4260475211295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Einbaurad
  • Traglast 135 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • Durchmesser 160 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Stahlblechkappen
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rolle, Rad, Rad und Rolle, Vollgummibereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummirad, Vollgummi-Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
135 kg
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
160 mm
Material Felge:
Stahl
Radlager:
Rollenlager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gewicht:
1.23 kg
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, vollgummi-reifen stahlblechfelge, gummirolle, Rolle, Rad, Rad und Rolle, Vollgummibereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummi-Rad
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
91
1
€ 5,99*
ab € 4,63*
€ 6,57*
3 Tage
111
1
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 6,59*
2 Tage
87
1
€ 5,59*
ab € 4,71*
€ 6,64*
5 Tage
122
1
€ 8,90*
ab € 4,83*
€ 6,78*
Lager 711
14
1
Frei Haus
ab € 13,42*
€ 17,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.