Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,Tragl. 250kg,Vollgummi-Bereifung,Ø 250mm,Rollenlager,Felge PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243622
243622
Artikel-Nr.:
     711-243622
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     250P4S4R0N
EAN/GTIN:
     4260565395867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Einbaurad
  • Traglast 250 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • Durchmesser 250 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Polypropylen
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rolle, Rad, Rad und Rolle, Vollgummibereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummirad, Vollgummi-Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
250 kg
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
250 mm
Material Felge:
Polypropylen
Radlager:
Rollenlager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
59 mm
Gewicht:
2.91 kg
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle, Rolle, Rad, Rad und Rolle, Vollgummibereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummi-Rad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,91*
€ 19,15*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 17,87*
€ 24,41*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.