Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hvst. Schreibtischaufsatz,HxBxT 72-380x800x420mm,m. Tastatur-/Mausablage,Platte weiß,Gestell weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
243760
243760
243760
243760
243760
243760
243760
243760
243760
Artikel-Nr.:
     711-243760
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     6532-00-85
EAN/GTIN:
     4002432129430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Höhenverstellbarer Schreibtischaufsatz
  • Geeignet für Arbeiten im Sitzen und Stehen
  • Höhe x Breite x Tiefe 72 - 380 x 800 x 420 mm
  • Traglast 16 kg
  • Ausgestattet mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage
  • Platte in weiß
  • Gestell in weiß
  • Höhenverstellung durch pneumatische Unterstützung
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Garantie

Suchbegriffe:
Schreibtischaufsatz, Sitz-Steh-Arbeitsplatz, Sitz-Steh-Hilfe, Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz

Weitere Informationen:
Marke:
Leitz
Serie:
Ergo Cosy
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
geeignet für (Anwendung):
Sitz-/Steharbeiten
Höhe:
72-380 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
420 mm
Farbe Platte:
weiß
Farbe Gestell:
weiß
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Pneumatik
Tisch Ausstattung:
Tastatur-/Mausablage
Traglast:
16 kg
elektrifizierbar:
nein
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
16.02 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 127,45*
€ 154,24*
€ 5,50*
ab € 126,70*
€ 156,99*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 128,86*
€ 156,99*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 134,15*
€ 161,92*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 172,48*
€ 202,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,44*
€ 240,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,71*
€ 235,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,30*
€ 225,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,68*
€ 218,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,48*
€ 205,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
65180089
ab € 117,84*
Zubehör
Leitz
53690089
ab € 34,69*
Zubehör
Leitz
52790089
ab € 40,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.