Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, grau
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, grau
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, grau
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, grau
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, grau
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, grau
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, grau
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, grau
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, grau
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, grau
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, grau
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, grau
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, grau
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-65180089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     65180089
EAN/GTIN:
     4002432129478
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Arbeitsdrehstuhl
Leitz Aktiv Sitz-und Stehhocker Ergo Cosy. Mit ergonomischem Sitz. Stabil und standfest. Die abgerundete Standfläche regt zum Wippen und Schwenken an und um den Rücken zu stärken. Der Wechsel zwischen Sitzen und Stehen führt zu verbesserter Muskelaktivität und einer besseren Körperhaltung. Höhenverstellbar von 45 bis 79 cm. Mit rutschfester Unterfläche, um den Hocker zu sichern und den Boden zu schützen. Produkt und Verpackung ohne Plastik. Material: Metall/Schaumstoff, mit strapazierfähigem 3D-Luftnetz überzogen. Tragfähigkeit: bis zu 110 kg. Gewicht: 5,5 kg. Format: 370 x 690 x 370 mm. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Tiefe:
370
Breite des Sitzes:
370
Bauform:
Hocker
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit ergonomischem Sitz. Stabil und standfest. Die abgerundete Standfläche regt zum Wippen und Schwenken an und um den Rücken zu stärken. Mit rutschfester Unterfläche.
Werkstoff des Gestelles:
Stahl
Breite:
370
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Werkstoff der Sitzfläche:
Stoff
Masse (Gewicht):
5,5
Sitzform:
Muldensitz
Verwendung für Produkt:
Sitz- und Stehhocker
Farbe:
grau
Werkstoff:
metall
Garantiedauer:
5 Jahre
Tiefe der Sitzfläche:
370
Sitzwechselpolster vorhanden:
Ja
min. Höhe:
790
min. Sitzhöhe:
450
Farbe der Sitzfläche:
Sonstige
Garantie gewährt:
Ja
Belastbarkeit:
110
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,26*
€ 158,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
53690089
ab € 34,93*
Zubehör
Leitz
65320085
ab € 127,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.