Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter,Mikro 2x15mm,10 Blatt,Behälter 23l,P-5,HxBxT 465x370x279mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
243772
243772
243772
243772
243772
243772
Artikel-Nr.:
     711-243772
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     8002-00-00
EAN/GTIN:
     4002432118953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Aktenvernichter
  • Shreddert Papier inklusive Büro-/Heftklammern
  • Eingabebreite 223 mm
  • Schnittart Mikro 2x15 mm
  • Schnittleistung für DIN A4 bis 10 Blatt, Schnittleistung bis 11 Blatt (70g/m²)
  • Lautstärke 55 dB(A)
  • Behältervolumen 23 l
  • Sicherheitsstufe: P-5
  • Mit Touch Control
  • Einfache Entleerung über herausziehbaren Innenbehälter
  • Höhe x Breite x Tiefe 465 x 370 x 279 mm
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenvernichter, Aktenvernichtung, Papierschredder, Reißwolf, Shredder

Weitere Informationen:
Marke:
Leitz
Serie:
IQ
Bürohelfer:
Aktenvernichter
Shredderleistung:
Papier inklusive Büro-/Heftklammern
Schnittart:
Mikro 2x15 mm
Eingabebreite:
223 mm
Schnittleistung:
10 Blatt
Schnittleistung 70 g/m²:
11 Blatt
Sicherheitsstufe:
P-5
Volumen Behälter:
23 l
Geräuschpegel:
55 dB(A)
Höhe:
465 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
279 mm
Farbe:
weiß
Aktenvernichter Funktionen:
Touch Control
Funktion Autofeed:
nein
Clean-Empty-Funktion:
nein
Füllstandanzeige:
nein
Entleerung über:
herausziehbaren Innenbehälter
geeignet für (Branche/Bereich):
Büro
Garantie:
2 Jahre
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
12.5 kg
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
130
Frei Haus
ab € 288,90*
€ 317,42*
€ 5,50*
ab € 284,80*
€ 317,42*
3 Tage
8
€ 2,90*
ab € 288,32*
€ 317,43*
€ 4,50*
ab € 289,02*
€ 317,90*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 400,90*
€ 435,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,05*
€ 517,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,04*
€ 509,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,86*
€ 484,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,48*
€ 481,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,90*
€ 477,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
80080000
ab € 41,53*
Zubehör
Leitz
80070000
ab € 20,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.