Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter,Partikel 4x30mm,10 Blatt,Behälter 23l,P-4,HxBxT 423x356x238mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
243774
243774
243774
243774
243774
243774
Artikel-Nr.:
     711-243774
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     8009-00-00
EAN/GTIN:
     4002432118939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
  • Shreddert Papier inklusive Büro-/Heftklammern
  • Eingabebreite 220 mm
  • Schnittart Partikel 4x30 mm
  • Schnittleistung für DIN A4 bis 10 Blatt, Schnittleistung bis 11 Blatt (70g/m²)
  • Behältervolumen 23 l
  • Sicherheitsstufe: P-4
  • Mit Touch Control
  • Einfache Entleerung über abnehmbares Kopfteil
  • Höhe x Breite x Tiefe 423 x 356 x 238 mm
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenvernichter, Aktenvernichtung, Papierschredder, Reißwolf, Shredder

Weitere Informationen:
Marke:
Leitz
Serie:
IQ
Bürohelfer:
Aktenvernichter
Shredderleistung:
Papier inklusive Büro-/Heftklammern
Schnittart:
Partikel 4x30 mm
Eingabebreite:
220 mm
Schnittleistung:
10 Blatt
Schnittleistung 70 g/m²:
11 Blatt
Sicherheitsstufe:
P-4
Volumen Behälter:
23 l
Höhe:
423 mm
Breite:
356 mm
Tiefe:
238 mm
Farbe:
weiß
Aktenvernichter Funktionen:
Touch Control
Funktion Autofeed:
nein
Clean-Empty-Funktion:
nein
Füllstandanzeige:
nein
Entleerung über:
Kopfteil
Garantie:
2 Jahre
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
6.5 kg
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 78,13*
€ 102,01*
3 Tage
74
€ 2,90*
ab € 80,16*
€ 102,01*
2 Tage
136
€ 5,49*
ab € 80,52*
€ 102,04*
Frei Haus
ab € 81,74*
€ 104,23*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 129,51*
€ 159,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,19*
€ 189,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
80080000
ab € 41,53*
Zubehör
Leitz
80070000
ab € 20,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.