Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationswand,HxB 1950x1340mm,Tafel HxB 1500x1200mm,Tafel Filz,blau,pinnbar,Rahmen Alu weiß,Gestell weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
243908
243908
Artikel-Nr.:
     711-243908
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-209100
EAN/GTIN:
     8713797090834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Moderationswand
  • Geeignet als Pintafel, zur Moderation und als Trennwand
  • Höhe x Breite 1950 x 1340 mm
  • Tafel Höhe x Breite 1500 x 1200 mm
  • Tafel aus Filz in blau
  • Oberfläche: pinnbar
  • beidseitig nutzbar
  • horizontal klappbar
  • Rahmen aus Aluminium mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß mit Ecken aus Kunststoff
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Mit 4 feststellbare Lenkrollen
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Moderationswand, Moderationstafel, Trennwand, Stellwand, Pinwand, Filztafel, Pinnboard, Pinnwand, Pinntafel

Weitere Informationen:
Marke:
Legamaster
Serie:
ECONOMY
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Moderationstafel
geeignet für (Anwendung):
Moderationstafel, Pinnwand, Trennwand
Höhe:
1950 mm
Breite:
1340 mm
Höhe Tafel:
1500 mm
Breite Tafel:
1200 mm
Material Tafel:
Filz
Oberfläche Eigenschaft:
pinnbar
Farbe Tafel:
blau
Tafel Funktion:
beidseitig nutzbar
rahmenlos:
nein
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
pulverbeschichtet
Farbe Rahmen:
weiß
Material Rahmenecken:
Kunststoff
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weiß
fahrbar:
ja
Unterbau:
4 Lenkrollen, feststellbar
klappbar:
nein
Klappfunktion:
horizontal klappbar
drehbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
8.78 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
165
Frei Haus
ab € 161,80*
€ 202,97*
€ 4,95*
ab € 161,66*
€ 202,98*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 162,89*
€ 208,37*
€ 2,95*
ab € 166,83*
€ 213,24*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 190,64*
€ 235,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,72*
€ 280,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,45*
€ 277,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,64*
€ 248,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,69*
€ 231,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,64*
€ 226,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.