Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstrolley,3200-tlg.,abschließbar,HxBxT 540x350x160mm,Alu,2 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
243912
243912
Artikel-Nr.:
     711-243912
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-225300
EAN/GTIN:
     8713797069748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobile Presenter
Mobilpresenter
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstrolley
  • Geeignet für die Vorbereitung und Durchführung von Seminaren, Präsentationen, Workshops oder Schulungen
  • Set bestehend aus: 1720 Moderationskarten, 38 Präsentation Marker, Moderationsnadeln, 2 Klebestifte, 1040 Klebepunkte, Clip-Nadelkissen, 1 Bandabroller inkl. 2 Bandrolle, 1 Teleskopzeigestab mit integriertem Kugelschreiber, 1 Schere, 1 Rolle Abdeckband, 1 Cutter
  • Aufbewahrungsfächer für eine übersichtliche Einteilung
  • abschließbar
  • ergonomischer Tragegriff und zusätzlicher Auszugsgriff
  • Höhe x Breite x Tiefe 540 x 350 x 160 mm
  • aus Aluminium
  • 2 Rollen

Suchbegriffe:
Moderationskoffer, Moderationsset, Moderation und Präsentation, Moderationskarte, Moderationszubehör, Moderatorenkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Legamaster
Serie:
PROFESSIONAL
Informationsausstattung:
Moderationskoffer
geeignet für (Anwendung):
Moderation, Präsentation
Set bestehend aus:
1720 Moderationskarten, 38 Präsentation Marker, Moderationsn
Höhe:
540 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
160 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
Aufbewahrungsfächer
abschließbar:
ja
Griff:
Tragegriff, Auszugsgriff
Unterbau:
2 Rollen
Material:
Aluminium
Gewicht:
9.75 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
198
Frei Haus
ab € 230,40*
€ 266,72*
7 Tage
2
€ 5,87*
ab € 230,06*
€ 266,74*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 245,95*
€ 282,20*
€ 2,95*
ab € 245,93*
€ 292,41*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 287,73*
€ 328,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,11*
€ 390,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,83*
€ 385,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,57*
€ 348,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,56*
€ 345,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,73*
€ 342,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.