Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE ITX 19 T40 Schraubendrehereinsatz 1/2" TX T40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
248102
248102
248102
248102
248102
248102
Artikel-Nr.:
     711-248102
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6156330
EAN/GTIN:
     4010886615638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert

Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz, Bit (Torx), Bit (Schlitz), Bit (Schlagschrauber), Schraubendreher, Bit (Kreuzschlitz), Bit (Werkzeug), Bit (Innensechskant), Torx-Einsatz, Innensechsrund TX-Einsatz für Steckschlüssel, Torx-Einsatz für Steckschlüssel, Innenvielzahn-Schraubendrehereinsatz

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
23 mm
Abtriebsgröße TX (innen) [mm]:
6.65 mm
Einsatz-Ø Antrieb:
22.5 mm
Spitzenlänge:
17 mm
1000 V isoliert:
nein
Schraubenmaß:
M7 - M8
Sicherung:
Kugelfangrille
Abtriebsgröße TX (innen):
T40
Netto-Gewicht [kg]:
0.076 kg
Gesamthöhe [mm]:
23 mm
VDE zertifiziert:
nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Oberfläche:
verchromt
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12.5 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Norm:
DIN 3120 - C 12,5|ISO 1174
Gesamtlänge [mm]:
55 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, steckschlüsseleinsatz 6kant gedore 1/2, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/2, Schraubendrehereinsatz, Bit (Torx), Bit (Schlitz), Bit (Schlagschrauber), Schraubendreher, Bit (Kreuzschlitz), Bit (Werkzeug), Bit (Innensechskant), Torx-Einsatz, Innensechsrund TX-Einsatz für Steckschlüssel, Torx-Einsatz für Steckschlüssel, Innenvielzahn-Schraubendrehereinsatz
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
148
1
€ 6,90*
ab € 9,50*
€ 11,86*
7 Tage
102
1
€ 4,95*
ab € 9,55*
€ 11,87*
2 Tage
148
10
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 12,23*
3 Tage
129
1
€ 4,79*
ab € 10,33*
€ 12,81*
Lager 711
19
1
Frei Haus
ab € 21,06*
€ 25,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,94*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,08*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,42*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,82*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,81*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,51*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,68*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,83*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,38*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,33*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,45*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,59*
Ähnlich
Gedore
ITX 19 T20
ab € 7,39*
Ähnlich
Gedore
ITX 19 T25
ab € 8,95*
Ähnlich
Gedore
ITX 19 T27
ab € 8,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.