Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 620 H-1500 Fäustel ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel,1500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
249746
249746
Artikel-Nr.:
     711-249746
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     8887530
EAN/GTIN:
     4010883888752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Handschaber
Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475, Geschweifter Eschen- (No. E 620 E) oder Hickorystiel (No. E 620 H) DIN 5135 mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit, ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis

Suchbegriffe:
Polyurethanhammer, Gummi-Kompositionshammer, Plattenlegerhammer, Hammer und Fäustel, Plattenlegerramme, Holzhammer, Aluhammer, Dachdeckerhammer, Hämmer, Beilhammer, Fliesenhammer, Haubrücke, Falzhammer, Sicherheitsschlosserhammer, Schweißbickhammer, Hammer/Fäustel, Sicherheits-Schlosserhammer, Schonhammer, Simplex-Schonhammer, Geologenhammer, Vorschlaghammer, Leichtmetallhammer, Pinnhammer, Schlichthammer, Dengelhammer, Spitzhammer, Pflasterhammer, Tiefhammer, Schweißerpickhammer, Lattenhammer, Schweißerhammer, Sicherheitsfäustel, Kupferhammer, Fäustel, Handwerkzeug, Pickhammer, Polierhammer, Hammer Schieferdecker, Kunstoff-Hammer, Gummihammer, Maurerhammer, Kronenhammer, Planierhammer, Schieferhammer, Glaserhammer, Plattenhammer, Schlosserhammer, Stockhammer, Mocker, Bossierhammer, Klauenhammer, Klopfer, Zimmermannshammer, Ausbeulhammer, Gummi-Hammer, Kreuzschlaghammer, Handfäustel, Schreinerhammer, Kunstoffhammer, Hammer, Treibhammer, Fliesenlegerhammer, Schlaghammer, Latthammer

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
REACH Registrierung vorhanden:
nein
1000 V isoliert:
nein
Stielmaterial:
Hickory
Gesamtlänge [mm]:
280 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1.82 kg
VDE zertifiziert:
nein
Magnet:
nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Norm:
DIN 6475|DIN 5135
Kopfgewicht [g]:
1500 g
Gewicht:
1.82 kg
Weitere Suchbegriffe: fäustel gedore, fäustel eschenstiel, fäustel, Polyurethanhammer, Gummi-Kompositionshammer, Plattenlegerhammer, Hammer und Fäustel, Plattenlegerramme, Holzhammer, Aluhammer, Dachdeckerhammer, Hämmer, Beilhammer, Fliesenhammer, Haubrücke, Falzhammer, Sicherheitsschlosserhammer, Schweißbickhammer, Hammer/Fäustel, Sicherheits-Schlosserhammer, Schonhammer, Simplex-Schonhammer, Geologenhammer, Vorschlaghammer, Leichtmetallhammer, Pinnhammer, Schlichthammer, Dengelhammer, Spitzhammer, Pflasterhammer, Tiefhammer, Schweißerpickhammer, Lattenhammer, Schweißerhammer, Sicherheitsfäustel, Kupferhammer, Handwerkzeug, Pickhammer, Polierhammer, Hammer Schieferdecker, Kunstoff-Hammer, Gummihammer, Maurerhammer, Kronenhammer, Planierhammer, Schieferhammer, Glaserhammer, Plattenhammer, Schlosserhammer, Stockhammer, Mocker, Bossierhammer, Klauenhammer, Klopfer, Zimmermannshammer, Ausbeulhammer, Gummi-Hammer, Kreuzschlaghammer, Schreinerhammer, Kunstoffhammer, Hammer, Treibhammer, Fliesenlegerhammer, Schlaghammer, Latthammer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 20,36*
€ 27,68*
5 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,45*
ab € 22,23*
€ 27,86*
6 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 22,46*
€ 27,99*
1
€ 4,90*
ab € 20,91*
€ 29,36*
Lager 711
10
1
Frei Haus
ab € 34,11*
€ 45,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
WT 1056 4
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.