Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 38 8 Montierhebel 8",200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
249983
249983
249983
249983
249983
249983
Artikel-Nr.:
     711-249983
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6332320
EAN/GTIN:
     4010886633236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel
Profilierte Form, massiv geschmiedet, Mit Schutzflächen für Leichtmetallfelgen, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Suchbegriffe:
Universalhebeleisen, Reifen- und Montiereisen, Hebeleisen, nicht klassifiziert), Rollkopfhebeleisen, Trenngabel, Montagegabel, Montierhebel, Montiereisen, Handwerkzeug (Sonstige, Abziehwerkzeug, Montageeisen, Reifenmontage und Aufpumpen

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
18 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
1000 V isoliert:
nein
Gesamtlänge [inch]:
8 Inch
Gesamtlänge [mm]:
202 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.099 kg
Gesamthöhe [mm]:
11 mm
Material:
31CrV3
Inhalt (Anzahl Stück):
1
VDE zertifiziert:
nein
Gewicht:
0.099 kg
Weitere Suchbegriffe: montierhebel 200mm, montierhebel, Universalhebeleisen, Reifen- und Montiereisen, Hebeleisen, nicht klassifiziert), Rollkopfhebeleisen, Trenngabel, Montagegabel, Montiereisen, Handwerkzeug (Sonstige, Abziehwerkzeug, Montageeisen, Reifenmontage und Aufpumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.