Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 120-600 Nageleisen 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
249998
249998
249998
249998
249998
249998
Artikel-Nr.:
     711-249998
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     8769680
EAN/GTIN:
     4010883876964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
gedore nageleisen 600mm
Aus Spezialstahl, Arbeitsenden gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen

Suchbegriffe:
Brecheisen, Hebeleisen, Nagelausreißer, Brechstange, Kuhfuß, Nageleisen, Winkeldorn, Stemmeisen

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
120 mm
Schaft-Ø:
18 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
1.355 kg
Gesamthöhe [mm]:
37 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Klauenbreite:
36 mm
Gesamtlänge [mm]:
600 mm
Material:
Spezialstahl
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Schneidenbreite [mm]:
30 mm
Gewicht:
1.355 kg
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen, nageleisen gedore, Brecheisen, Hebeleisen, Nagelausreißer, Brechstange, Kuhfuß, Winkeldorn, Stemmeisen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,91*
€ 19,79*
1
€ 4,00*
ab € 15,07*
€ 19,99*
1
€ 5,90*
ab € 14,48*
€ 19,99*
1 Tag
41
1
€ 7,90*
ab € 15,29*
€ 20,23*
Lager 711
15
1
Frei Haus
ab € 26,71*
€ 34,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.