Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 119-1,5 Splinttreiber 1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250150
250150
250150
250150
250150
250150
Artikel-Nr.:
     711-250150
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2004658
EAN/GTIN:
     4017981004169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
gedore splinttreiber 1,5 mm
splintentreiber
Ausführung nach DIN 6450, GEDORE Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert, Sondermaße auf Anfrage

Suchbegriffe:
Durchschlag, Treiber, Locheisen, Blechlocher, Durchtreiber, Splinttreiber, Schlageisen, Durchschläger, Splintentreiber, Henkellocheisen, Korn, Nageltreiber oder Druckdorne, Handausschlageisen, Montage-Durchschläger, Stifttreiber

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
8 mm
Treibdorn-Ø [mm]:
1.5 mm
Schaft-Ø:
8 mm
1000 V isoliert:
nein
Achtkantschaft [mm]:
8 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.061 kg
VDE zertifiziert:
nein
Gesamthöhe [mm]:
8 mm
Ausführung:
In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig
Norm:
nicht genormt
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
110 mm
Material:
Vanadium-Stahl
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Treibdornlänge [mm]:
30 mm
Gewicht:
0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: gedore splintentreiber, Durchschlag, Treiber, Locheisen, Blechlocher, Durchtreiber, Schlageisen, Durchschläger, Henkellocheisen, Korn, Nageltreiber oder Druckdorne, Handausschlageisen, Montage-Durchschläger, Stifttreiber
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,68*
€ 4,97*
3 Tage
248
10
€ 5,45*
ab € 3,87*
€ 5,10*
1
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 5,34*
6 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,36*
Lager 711
16
1
Frei Haus
ab € 12,38*
€ 17,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.