Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 115 Splinttreiber-Satz 8-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250171
250171
Artikel-Nr.:
     711-250171
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     8756780
EAN/GTIN:
     4010883875677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Splintentreiber-Satz
splintentreiber-satz 8 tlg
splintentreiber satz
splintentreiber-satz gedore
In Metallklappkassette, Mit beweglicher Führungshülse, -59 mit fester Führungshülse, Einsatz aus Werkstoff 115CrV3, Härte 55 - 59 HRC, Schaft kordiert, Fein geschliffen und poliert

Suchbegriffe:
Durchschlägersatz, Treiber, Verkaufsdisplay, Splintentreiber Satz, Locheisen, Durchtreibersatz, Blechlocher, Durchtreiber, Durchtreiberset, Schlageisen, Körnersatz, Körnerset, Meißel- und Durchtreibersatz, Henkellocheisen, Meißel- und Durchtreiberset, Nietendöppersatz, Splinttreiber, Nietwerkzeug, Korn, Meißeldisplay, Nageltreiber oder Druckdorne, Handausschlageisen, Treibersatz, Nietkopfmachersatz, Nietziehersatz, Meißelset, Durchtreiberdisplay für Körner/Meißel, Nietkopfsetzersatz, Meißelsatz, Durchschläger, Steinmeißel- und Durchtreiberset

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Stückliste (Text):
114-09 -14 -18 -24 -28 -34 -39 -59
REACH Registrierung vorhanden:
nein
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.35 kg
Ausführung:
Mit Führungshülse
Material:
115CrV3
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Durchschlägersatz, Treiber, Verkaufsdisplay, Splintentreiber Satz, Locheisen, Durchtreibersatz, Blechlocher, Durchtreiber, Durchtreiberset, Schlageisen, Körnersatz, Körnerset, Meißel- und Durchtreibersatz, Henkellocheisen, Meißel- und Durchtreiberset, Nietendöppersatz, Splinttreiber, Nietwerkzeug, Korn, Meißeldisplay, Nageltreiber oder Druckdorne, Handausschlageisen, Treibersatz, Nietkopfmachersatz, Nietziehersatz, Meißelset, Durchtreiberdisplay für Körner/Meißel, Nietkopfsetzersatz, Meißelsatz, Durchschläger, Steinmeißel- und Durchtreiberset
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,85*
€ 46,79*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 36,28*
€ 47,15*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 37,19*
€ 48,12*
7 Tage
102
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 37,26*
€ 48,30*
Lager 711
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,07*
€ 65,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.