Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 119 L Splinttreiber-Satz,lange Form,6-teilig im PVC-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250172
250172
250172
250172
250172
250172
250172
Artikel-Nr.:
     711-250172
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     8866290
EAN/GTIN:
     4010883886628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
Splintentreiber-Satz
splintentreiber-satz 6-teilig
Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert, Im PVC-Halter, Lange Form: 175 mm

Suchbegriffe:
Durchschlägersatz, Treiber, Verkaufsdisplay, Splintentreiber Satz, Locheisen, Durchtreibersatz, Blechlocher, Durchtreiber, Durchtreiberset, Schlageisen, Körnersatz, Körnerset, Meißel- und Durchtreibersatz, Henkellocheisen, Meißel- und Durchtreiberset, Nietendöppersatz, Splinttreiber, Nietwerkzeug, Korn, Meißeldisplay, Nageltreiber oder Druckdorne, Handausschlageisen, Treibersatz, Nietkopfmachersatz, Nietziehersatz, Meißelset, Durchtreiberdisplay für Körner/Meißel, Nietkopfsetzersatz, Meißelsatz, Durchschläger, Steinmeißel- und Durchtreiberset

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
75 mm
Stückliste (Text):
Werkzeug-Sortiment
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.58 kg
Gesamthöhe [mm]:
16 mm
Ausführung:
Lange Ausführung 175 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Aufbewahrung:
PVC-Halter
Gesamtlänge [mm]:
180 mm
Material:
Vanadium-Stahl
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Gewicht:
0.58 kg
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber satz, splintentreiber-satz gedore, Durchschlägersatz, Treiber, Verkaufsdisplay, Splintentreiber Satz, Locheisen, Durchtreibersatz, Blechlocher, Durchtreiber, Durchtreiberset, Schlageisen, Körnersatz, Körnerset, Meißel- und Durchtreibersatz, Henkellocheisen, Meißel- und Durchtreiberset, Nietendöppersatz, Nietwerkzeug, Korn, Meißeldisplay, Nageltreiber oder Druckdorne, Handausschlageisen, Treibersatz, Nietkopfmachersatz, Nietziehersatz, Meißelset, Durchtreiberdisplay für Körner/Meißel, Nietkopfsetzersatz, Meißelsatz, Durchschläger, Steinmeißel- und Durchtreiberset
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 29,47*
€ 39,50*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,45*
€ 39,52*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 30,47*
€ 39,69*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 31,20*
€ 40,34*
Lager 711
23
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,35*
€ 57,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5058688
ab € 27,65*
Ähnlich
RS Pro
4563640
ab € 31,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.