Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7 9/16AF Ring-Maulschlüssel UD-Profil 9/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
251709
251709
251709
251709
251709
251709
Artikel-Nr.:
     711-251709
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6099510
EAN/GTIN:
     4010886609958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Ausführung nach DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich, Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Für den universellen Einsatz konzipiert, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung

Suchbegriffe:
Ring-/Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-/Ringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Maulschluessel (Ring-)

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Gesamtbreite [mm]:
30 mm
Schlüsselweite 1 [AF]:
9/16 Inch
Kopfbreite 2 [mm]:
31.8 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.063 kg
Oberfläche:
verchromt
Norm:
ähnlich DIN 3113 - Form A|ISO 3318|ISO 7738
Gesamthöhe [mm]:
15 mm
Material:
31CrV3
Kopfhöhe 1 [mm]:
9 mm
Maulstellung 1:
15 Grad
Kopfhöhe 2 [mm]:
5.2 mm
Gesamtlänge [mm]:
180 mm
Ringwinkel:
15 Grad
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
21 mm
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel 9/16 gedore, gabelringschlüssel (zoll), knarrenringmaulschlüssel gedore, Ring-/Maulschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-/Ringschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Maulschluessel (Ring-)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,56*
€ 15,36*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 11,23*
€ 15,51*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,90*
€ 15,65*
3 Tage
153
1
€ 5,45*
ab € 11,56*
€ 15,99*
Lager 711
19
1
Frei Haus
ab € 21,43*
€ 28,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 20,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.