Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7 XL 17 Ring-Maulschlüssel extra lang UD-Profil 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
251729
251729
251729
251729
251729
251729
Artikel-Nr.:
     711-251729
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6100970
EAN/GTIN:
     4010886610091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Extra langer Schaft für tiefen Einsatzbereich und mehr Drehmoment, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich, Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Für den universellen Einsatz, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung

Suchbegriffe:
Ring-/Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-/Ringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Maulschluessel (Ring-)

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gewicht [lbs]:
0.43 lbs
Gesamtbreite [mm]:
37 mm
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
1000 V isoliert:
nein
Kopfbreite 2 [mm]:
39 mm
VDE zertifiziert:
nein
Norm:
ähnlich DIN 3113 - Form A|ISO 3318|ISO 7738
Netto-Gewicht [kg]:
0.196 kg
Material:
31CrV3
Oberfläche:
verchromt
Gesamthöhe [mm]:
19 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
17 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
12.2 mm
Maulstellung 1:
15 Grad
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
8.5 mm
Gesamtlänge [mm]:
280 mm
Ringwinkel:
15 Grad
Kopfbreite 1 [mm]:
26 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0.18 kg
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore gabelringschlüssel sw17, knarrenringmaulschlüssel gedore, knarrenringmaulschlüssel 17 mm, Ring-/Maulschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-/Ringschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Maulschluessel (Ring-)
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
77
10
Frei Haus
ab € 14,06*
€ 17,05*
2 Tage
77
1
€ 6,90*
ab € 14,27*
€ 17,40*
3 Tage
65
1
€ 4,79*
ab € 14,21*
€ 17,41*
1 Tag
77
1
€ 7,90*
ab € 14,71*
€ 17,89*
Lager 711
16
1
Frei Haus
ab € 26,77*
€ 31,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 XL 13
ab € 8,46*
Ähnlich
Gedore
7 XL 14
ab € 9,95*
Ähnlich
Gedore
7 XL 15
ab € 11,82*
Ähnlich
Gedore
7 XL 16
ab € 12,45*
Ähnlich
Gedore
7 XL 18
ab € 15,38*
Ähnlich
Gedore
7 XL 19
ab € 17,10*
Ähnlich
Gedore
7 XL 21
ab € 17,88*
Ähnlich
Gedore
7 XL 22
ab € 15,77*
Ähnlich
Gedore
7 XL 24
ab € 19,11*
Ähnlich
PROMAT
4000823002
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.