Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8000 J 3 Montagezange für Innensicherungsringe gerade 40-100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252883
252883
252883
252883
252883
252883
Artikel-Nr.:
     711-252883
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6703590
EAN/GTIN:
     4010886670354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Für Sicherungsringe nach DIN 472, DIN 984, Ausführung nach DIN 5256 Form C, Gerade Backen, Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen, Schwarz, mit blau getauchten Griffhüllen

Suchbegriffe:
Scherenzange, Beißzange, Presszange, Flachzange, Verdrahtungszange, Eckrohrzange, Falzzange, Langbeckzange, Gasrohrzange, Zangenhalter, Abisolierzange, Drahtwirbelzange, Kabelkneifzange, Klammerzange, Clinchkappenverschlussgerät (Hand), Kneifzange, Feuerzange, Rohrzange, Justierzange, Außenringsicherungszange, Abmantelwerkzeug, Zange für Sicherungsringe, Greifzange, Sicherungsringzangen, Zange, Kabelschneider, Fliesenlochzange, Blindnietzange, Rundzange, Spitzzange, Plombenzange, Crimpzange, Flachrundzange, Telefonzange, Sicherungsringzange, Chlinchzange, Sprengringzange, Seegerringzange, Verarbeitungswerkzeug für Steckverbinder, Deckzange, Glasbrechzange, Quetschzange, Armaturenzange, Innenringsicherungszange, Abmantelzange, Strippzange, Gripzange, Wasserpumpenzange, Kombizange, Elektronikgreifzange

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
55 mm
Härteverfahren:
ölgehärtet und angelassen
Wellendurchmesser [inch]:
1.5/8-4 Inch
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.281 kg
Griffausführung:
tauchisoliert
Gesamthöhe [mm]:
15 mm
Norm:
DIN 5256 - Form C
Oberfläche:
Schwarz lackiert
Kopflänge:
68 mm
Ausführung funkenfrei:
nein
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Spitzen-Ø:
2.3 mm
Gesamtlänge [mm]:
232 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Vergütungsstahl
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Wellendurchmesser [mm]:
40 - 100 mm
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring für Wellen, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegeringzange gedore, sicherungsring für wellen, Scherenzange, Beißzange, Presszange, Flachzange, Verdrahtungszange, Eckrohrzange, Falzzange, Langbeckzange, Gasrohrzange, Zangenhalter, Abisolierzange, Drahtwirbelzange, Kabelkneifzange, Klammerzange, Clinchkappenverschlussgerät (Hand), Kneifzange, Feuerzange, Rohrzange, Justierzange, Außenringsicherungszange, Abmantelwerkzeug, Zange für Sicherungsringe, Greifzange, Zange, Kabelschneider, Fliesenlochzange, Blindnietzange, Rundzange, Spitzzange, Plombenzange, Crimpzange, Flachrundzange, Telefonzange, Chlinchzange, Sprengringzange, Seegerringzange, Verarbeitungswerkzeug für Steckverbinder, Deckzange, Glasbrechzange, Quetschzange, Armaturenzange, Innenringsicherungszange, Abmantelzange, Strippzange, Gripzange, Wasserpumpenzange, Kombizange, Elektronikgreifzange
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,40*
€ 16,54*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,46*
€ 16,72*
3 Tage
337
5
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 17,15*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 12,31*
€ 17,15*
Lager 711
20
1
Frei Haus
ab € 28,34*
€ 36,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.