Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchtenaufbau,f. hvst. Schreibtische,3xLED 80 W,neutralweiß,D,dimmbar,Bewegungs-/Lichtsensor,Klemmfuß,Alu,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
254830
254830
254830
254830
Artikel-Nr.:
     711-254830
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8258702
EAN/GTIN:
     4002390087261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
LED-Tischleuchtenaufbau
  • Geeignet für höhenverstellbare Schreibtische
  • 3 x LED, 80 W, Leuchtmittel (LED-Platinen) nur durch fachkundiges Personal austauschbar
  • Leuchtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin, Beleuchtungsstärke 1920 Lux
  • Die angegebene Beleuchtungsstärke gilt bei einem Messabstand von 85 cm
  • Energieeffizienzklasse D, gewichteter Energieverbrauch 64 kWh / 1.000 h
  • Stufenlos dimmbar und mit Bewegungs- und Tageslichtsensor
  • Leuchtenkopf mit ca. 50 % Abstrahlung nach oben und unten und Diffusor
  • Aufstellung mit Klemmfuß, Klemmweite 15 - 95 mm
  • Aus Aluminium in weiß
  • Das Produkt wird in einer umweltschonenden und recycelbaren Verpackung geliefert
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte, LED-Tischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Serie:
MAULjuvis
Bürohelfer:
Leuchten
Leuchtentyp:
LED-Tischleuchtenaufbau
Aufstellung/Montage:
Klemmfuß
geeignet für (Produkt/Material):
höhenverstellbare Schreibtische
Spannweite Klemmfuß:
15-95 mm
Arm neigbar:
nein
Leuchtmitteltyp:
LED
Leuchtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Beleuchtungsstärke:
1920 Lux
Lichtstrom:
9059 Lumen
Leuchtmittel Anzahl:
3 Stück
Energieeffizienzklasse:
D
Gewichteter Energieverbrauch:
64 kWh / 1.000 h
LED:
ja
Leistung Leuchtmittel:
80 W
Leuchtmittel austauschbar:
durch Fachpersonal austauschbar
Energieeffizienzklasse HInweis:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle
Brenndauer:
20000 h
Leuchte Funktion:
Stufenlos dimmbar, Bewegungs- und Tageslichtsensor
dimmbar:
ja
Leuchtenkopf Ausstattung:
ca. 50 % Abstrahlung nach oben und unten
Lupe:
nein
drehbar:
nein
Höhe:
1200 mm
Material:
Aluminium
Länge Leuchtenkopf:
610 mm
Breite Leuchtenkopf:
280 mm
Kabellänge:
2.5 m
Farbe:
weiß
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
8.367 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 4,95*
ab € 421,29*
€ 482,69*
€ 1,93*
ab € 452,69*
€ 518,28*
10 Tage
13
€ 5,87*
ab € 464,32*
€ 540,63*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,94*
€ 556,96*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 594,61*
€ 674,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,29*
€ 802,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,07*
€ 784,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,04*
€ 771,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,65*
€ 749,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,61*
€ 707,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.