Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,110l,HxBxT 1000x390x390mm,Bodenaufstellung,Korpus Alu blau,Deckel Alu blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
255010
255010
Artikel-Nr.:
     711-255010
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631033485
EAN/GTIN:
     8713631033485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 110 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 390 x 390 mm
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Mit Push-Klappe - die Öffnung erfolgt manuell
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Korpus aus Aluminium in blau
  • Deckel aus Aluminium in blau

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Müllsammler, Mülltonne, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Papierabfallbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfalltonne, Entsorgungsbehälter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
110 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
1000 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
390 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Push-Klappe
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
nein
Entleerung über:
Kopfteil
Material Deckel:
Aluminium
Farbe Deckel:
blau
Material Korpus:
Aluminium
Farbe Korpus:
blau
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
blau
Gewicht:
5.46 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
30
Frei Haus
ab € 248,76*
€ 320,47*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 262,72*
€ 338,83*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 369,37*
€ 471,49*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 385,92*
€ 492,26*
Lager 711
12 Tage
24
Frei Haus
ab € 417,48*
€ 532,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,13*
€ 633,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,58*
€ 627,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,63*
€ 564,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,92*
€ 528,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,48*
€ 496,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
31034833
ab € 22,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.