Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,110l,HxBxT 1000x390x390mm,Bodenaufstellung,Korpus Alu weiß,Deckel Alu weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
255028
255028
Artikel-Nr.:
     711-255028
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631004799
EAN/GTIN:
     8713631004799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 110 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 390 x 390 mm
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Mit Push-Klappe - die Öffnung erfolgt manuell
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Korpus aus Aluminium in weiß
  • Deckel aus Aluminium in weiß

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltonne, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Papierabfallbehälter, Papierkorb, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
110 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
1000 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
390 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Push-Klappe
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
nein
Entleerung über:
Kopfteil
Material Deckel:
Aluminium
Farbe Deckel:
weiß
Material Korpus:
Aluminium
Farbe Korpus:
weiß
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
weiß
Gewicht:
10.29 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,49*
€ 319,07*
11 Tage
30
Frei Haus
ab € 248,10*
€ 319,64*
12 Tage
19
Frei Haus
ab € 262,29*
€ 336,05*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 383,26*
€ 484,12*
Lager 711
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 413,88*
€ 523,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,27*
€ 622,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,85*
€ 621,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,62*
€ 585,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,48*
€ 555,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,88*
€ 492,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
31034833
ab € 22,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.