Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körper-/Augendusche,Becken m. Abdeckung,80l/min,Anschluss 1 1/4" innen,Stahl/Kunststoff,weiß/grün,bis -15°C,Bodenaufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
271917
271917
Artikel-Nr.:
     711-271917
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     266123
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Körper-/Augendusche
  • Geeignet für den Einsatz in gefährlicher Umgebung
  • Zur Aufstellung im Außenbereich
  • Explosionsgeschützt nach Ex II 2G und 2D
  • Mit Augendusche mit Becken und Abdeckung
  • Beheizbar mittels Begleitheizkabel
  • gemäß EN 15154-1,-2,-5
  • Duschkopf Ausführung: 1 gerader Duschkopf
  • Durchlaufmenge 80 l/min
  • Anschluss 1 1/4" innen
  • aus Stahl/Kunststoff in weiß/grün, verzinkt
  • Becken aus ABS
  • mit Isolierung zum Temperaturausgleich bis -15°C
  • Zum Aufstellen auf dem Boden

Suchbegriffe:
Augendusche, Dusche, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Körperdusche, Notdusche, Umweltschutz

Weitere Informationen:
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Körper-/Augendusche
geeignet für (Branche/Bereich):
Gefahrumgebung
Einsatzort:
Außenbereich
Norm:
EN 15154-1,-2,-5
Dusche Ausführung:
Augendusche mit Becken und Abdeckung
Isolierung:
zum Temperaturausgleich
Temperaturbeständigkeit:
bis -15°C
Aufstellung/Montage:
Boden
Explosionsgeschützt:
nach Ex II 2G und 2D
Duschkopf Ausführung:
1 gerader Duschkopf
Durchlauf:
80 l/min
Anschlussgewinde:
1 1/4" innen
Material Gestell:
Stahl/Kunststoff
Material Becken:
ABS
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
weiß/grün
beheizbar:
ja
Spannungsversorgung:
230 V
Zertifizierung:
ohne
Gewicht:
30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.304,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.561,91*
€ 4.238,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.516,58*
€ 4.184,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.387,94*
€ 4.031,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.326,81*
€ 3.958,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.304,97*
€ 3.932,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
266128
ab € 139,53*
Zubehör
Denios
266129
ab € 821,77*
Zubehör
Denios
266130
ab € 1.048,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.