Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen,Tragl. 100kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 765x520mm,blau,PU-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272227
272227
Artikel-Nr.:
     711-272227
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     X2005-B
EAN/GTIN:
     7350050350659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
Abräumwagen
Tablettwagen
Servierwagen
  • Traglast 100 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 765 x 520 mm
  • Höhe x Länge x Breite 895 x 765 x 520 mm
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau
  • Stahlkonstruktion
  • 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
  • Rad Ø 100 mm
  • Räder mit Polyurethan-Bereifung
  • Naben mit Schwenklager
  • Gehäuse aus Stahl
  • Radanordnung rechteckig
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abstellwagen, Tischwagen, Transportwagen, Servierwagen, Etagenwagen, Kantinenwagen, Mensawagen, Küchenwagen, Handwagen, Service Wagen, Servicewagen, Service-Wagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Servierwagen
Ladeflächenlänge:
765 mm
Ladeflächenbreite:
520 mm
Höhe:
895 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Etagenhöhen mm:
145/710
Traglast:
100 kg
Traglast Etage:
50 kg
Material Plattform:
Holz
Oberfläche Plattform:
melaminbeschichtet
Plattform Ausstattung:
Abrollrand
Farbe Etage:
weiß
Aufbauten:
keine
Material:
Stahl
Länge:
765 mm
Breite:
520 mm
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Polyurethan
Durchmesser Rad:
100 mm
Radlager:
Schwenklager
Rad Ausstattung:
2 Rollen mit Feststellern
Material Gehäuse:
Stahl
Schiebebügel:
2 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, kongamek tischwagen, abräumwagen, servierwagen 3 etagen, Abstellwagen, Transportwagen, Etagenwagen, Kantinenwagen, Mensawagen, Küchenwagen, Handwagen, Service Wagen, Servicewagen, Service-Wagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,59*
€ 171,39*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,64*
€ 209,53*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 213,93*
€ 259,82*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,82*
€ 309,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,38*
€ 305,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,90*
€ 292,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,45*
€ 277,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,93*
€ 254,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.