Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Hydraulischer-Getriebeheber,mit verstellbarer Aufnahmeplatte,1t


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272600
272600
272600
Artikel-Nr.:
     711-272600
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.1180
EAN/GTIN:
     4042146784075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeheber
getriebeheber ks tools
getriebeheber
  • ideal zum sicheren Ausbau und Einbau von Getrieben
  • schwere Ausführung
  • unkompliziertes Anheben durch hydraulische Handpumpe
  • stufenlose Regelung ermöglicht präzise Positionierung
  • besonders tiefer Arbeitsbereich
  • kontrolliertes Absenken der Last möglich
  • inklusive Überlastventil
  • Aufnahmeplatte in Neigung und Position verstellbar
  • Länge der Grundplatte von 250-340 mm verstellbar
  • inklusive 350 mm breite Halteschienen mit Halteketten zum Sichern
  • Abstand der Ketten von 110 - 350 mm verstellbar
  • hohe Stabilität durch breites Fahrgestell
  • gute Manövrierfähigkeit durch vier öl- und säurefeste Metall-Lenkrollen
  • extra große Reichweite zum Anheben
  • robuste Bauform

Suchbegriffe:
Betriebseinrichtung, Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Breite in mm:
480 mm
Länge mm:
910 mm
Hubhöhe max. mm:
750 mm
Art der Bereifung:
Metall
Hubhöhe min. mm:
300 mm
Anzahl Lenkrollen:
4
Material:
Metall
max. Traglast kg:
1000 kg
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Betriebseinrichtung, Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, Werkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 33,00*
ab € 843,77*
€ 919,87*
Frei Haus
ab € 1.018,83*
€ 1.102,35*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 991,06*
€ 1.102,3555*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 1.239,51*
€ 1.329,54*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.341,39*
€ 1.445,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.329,54*
€ 1.582,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.320,14*
€ 1.570,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.279,92*
€ 1.523,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.255,03*
€ 1.493,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.239,51*
€ 1.475,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.