Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,60l,HxBxT 645x590x282mm,Bodenaufstellung,Korpus Kunststoff (recycelt) schwarz,Deckel Kunststoff (recycelt) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
273512
273512
273512
273512
Artikel-Nr.:
     711-273512
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     VEH2022051
EAN/GTIN:
     4005546735153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Geeignet für Einzelhandel, Gesundheitswesen, Dienstleistungsberiech oder Veranstaltungsbranche
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 60 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 645 x 590 x 282 mm
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Mit Auflagedeckel mit Griff - die Öffnung erfolgt manuell
  • Klemmschlitze zur Sackbefestigung
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus aus Kunststoff (recycelt) in schwarz
  • Deckel aus Kunststoff (recycelt) in schwarz
  • seitliche Tragegriffe
  • Platzsparend ineinander stapelbar
  • Ausgezeichnet mit "Der blaue Engel"

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülleimer, Abfallsammler, Abfalltonne, Kunststoffabfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfalleimer, Abfallbehälter-Sammelbox, Sammelbehälter, Kunststoffbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Serie:
DURABIN®
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Einzelhandel, Gesundheitswesen, Dienstleistungsberiech oder
Inhalt:
60 l
Höhe:
645 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
282 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Auflagedeckel mit Griff
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
nein
Sackbefestigung:
Klemmschlitze
Entleerung über:
Deckel
Material Deckel:
Kunststoff (recycelt)
Farbe Deckel:
schwarz
Material Korpus:
Kunststoff (recycelt)
Farbe Korpus:
schwarz
fahrbar:
nein
Griff:
Tragegriffe
nestbar:
ja
Farbe Ausführung:
schwarz
Auszeichnung:
"Der blaue Engel"
Gewicht:
2.4 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 39,22*
€ 54,22*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 39,28*
€ 54,70*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,40*
€ 55,75*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,63*
€ 57,35*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 45,00*
€ 61,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90052
ab € 116,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.