Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Großrollenspender,HxBxT 345x344x114mm,f. 1 Rolle(n),Gehäuse Edelstahl,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
273585
273585
Artikel-Nr.:
     711-273585
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     C706600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
toilettenpapierspender cws jumbo
WC-Großrollenspender
  • Höhe x Breite x Tiefe 345 x 344 x 114 mm
  • Für 1 Rolle(n)
  • Rollen Ø 260 mm
  • Bedienung per Hand
  • Ausgestattet mit Sichtschlitz
  • Spender mit Abroll-Bremsfunktion
  • Gehäuse aus Edelstahl gebürstet in silber
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial und 1 Schlüssel

Suchbegriffe:
WC-Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, Waschraum Ausstattung, Hygienestation, Waschraumhygiene, Spender für Toilettenpapier, Spender für Toilettenpapierrolle, Toilettenpapierspender, Toilettenpapier-Spender, Papierspender

Weitere Informationen:
Marke:
CWS
Serie:
ObjectLine
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
WC-Großrollenspender
Höhe:
345 mm
Breite:
344 mm
Tiefe:
114 mm
Rollenbreite:
260 mm
Durchmesser Rolle:
260 mm
Bedienung:
Hand
Papierform:
Rolle
Kapazität Rollen:
1 Stück
Spender Ausstattung:
Sichtschlitz
Spender Funktionen:
Abroll-Bremsfunktion
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Farbe:
silber
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial und 1 Schlüssel
Gewicht:
3.7 kg
Weitere Suchbegriffe: toilettenpapier spender, toilettenpapierspender jumbo, WC-Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, Waschraum Ausstattung, Hygienestation, Waschraumhygiene, Spender für Toilettenpapier, Spender für Toilettenpapierrolle, Papierspender
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
Frei Haus
ab € 132,13*
€ 162,11*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,88*
€ 165,07*
€ 5,95*
ab € 180,45*
€ 218,39*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,69*
€ 220,02*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 258,32*
€ 308,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,33*
€ 366,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,14*
€ 365,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,16*
€ 350,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,01*
€ 339,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,32*
€ 307,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
6031100
ab € 50,81*
Zubehör
CWS
6037100
ab € 55,18*
Zubehör
CWS
6050001
ab € 25,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.