Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Whiteboard,HxBxT 1865x1280x556mm,Tafel HxB 850x1150mm,quer,lackiert,magnethaftend,Stahl,Ablageleiste,Rahmen Stahl,weiß,Gestell RAL7044


Menge:  Stück  
Produktinformationen
274025
274025
274025
274025
274025
274025
274025
274025
274025
274025
274025
Artikel-Nr.:
     711-274025
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     5468
EAN/GTIN:
     4061357000248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Mobiles Whiteboard
  • Ideal für Schulen, Bibliotheken, Universitäten und Bildungseinrichtungen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1865 x 1280 x 556 mm
  • Tafel Höhe x Breite 850 x 1150 mm
  • Ausrichtung im Querformat
  • Tafeloberfläche mit Lackierung - preisgünstige Alternative für leichten Gebrauch, ideal für kurzfristige Notizen (die richtige Pflege spielt hier eine große Rolle)
  • Oberfläche: magnethaftend, beschriftbar und leicht abwischbar
  • Tafelkern aus Stahl in weiß
  • Mit praktischer Ablageleiste
  • Rahmen aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7044 Seidengrau
  • Mit 4 Rollen

Suchbegriffe:
Whiteboard, Mobiles Whiteboard, Mobile Tafel, Tafel, Weißwandtafel, Weisswandtafel, Magnettafel, Schreibtafel

Weitere Informationen:
Marke:
UDOBÄR
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Whiteboard
geeignet für (Branche/Bereich):
Schulen, Bibliotheken, Universitäten, Bildungseinrichtungen
Höhe:
1865 mm
Breite:
1280 mm
Tiefe:
556 mm
Höhe Tafel:
850 mm
Breite Tafel:
1150 mm
Ausrichtung:
Querformat
Material Tafel:
Stahl
Oberfläche Tafel:
lackiert
Oberfläche Eigenschaft:
magnethaftend, beschriftbar, leicht abwischbar
Farbe Tafel:
weiß
Schreibflächen Anzahl:
2 Stück
Tafelwischer:
nein
Ablageleiste:
ja
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
pulverbeschichtet
Farbe Rahmen:
weiß
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
seidengrau // RAL7044
fahrbar:
ja
Unterbau:
4 Rollen
klappbar:
nein
drehbar:
ja
Gewicht:
11.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,34*
€ 227,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,12*
€ 227,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.