Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen,Tragl. 600kg,4 Etage(n),Ladefl. LxB 1200x800mm,Holzetage,RAL5007,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
299583
299583
Artikel-Nr.:
     711-299583
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2443
EAN/GTIN:
     4017976024431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Magazinwagen
Tischwagen
Transportgerät
Tischwagen
  • Traglast 600 kg
  • mit 4 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Schiebebügel waagerecht
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Etagen Anzahl:
4 Stück
Material Etage(n):
Holz
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
1220 mm
Material:
Stahl
Euronorm:
nein
Aufbauten:
keine
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
Schiebebügelausrichtung:
waagerecht
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Radanordnung:
rechteckig
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
107 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,26*
€ 567,62*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 499,05*
€ 570,34*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,99*
€ 579,85*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 522,76*
€ 580,40*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 655,12*
€ 769,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,26*
€ 915,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,61*
€ 911,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,09*
€ 892,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,68*
€ 856,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,12*
€ 779,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,88*
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 104,29*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,64*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 142,88*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,76*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,76*
Zubehör
Fetra
E2403SBV
ab € 25,40*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,97*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.