Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherensperre,HxB 1000x520-4000mm,rot,Stahl,rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
300795
300795
Artikel-Nr.:
     711-300795
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     340.12.455
EAN/GTIN:
     4055381137063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
scherengitter rot/weiß 4m
Scherensperre
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Fußdurchmesser 500 mm
  • Höhe x Breite 1000 x 520 - 4000 mm
  • Pfosten in rot
  • Aus Stahl in rot/weiß
  • Gewicht 23 kg

Suchbegriffe:
Baustellen-Sperren, Absperrung, Scheren-Sperre, Verkehrsabsperrung, Mobiler-Zaun, Mobile Absperrung, Verkehrssicherung, Abschrankung, Absperrzaun, Bauzaun, Baustellengitter, Scherengitter, Scherengitterzaun

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Gitter
Leitsystemtyp:
Scherensperre
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
1000 mm
Breite:
520-4000 mm
Durchmesser Fuß:
500 mm
Farbe Pfosten:
rot
Material:
Stahl
Farbe:
rot/weiß
Gewicht:
23 kg
Weitere Suchbegriffe: absperrschere, moravia absperrschere, Baustellen-Sperren, Absperrung, Scheren-Sperre, Verkehrsabsperrung, Mobiler-Zaun, Mobile Absperrung, Verkehrssicherung, Abschrankung, Absperrzaun, Bauzaun, Baustellengitter, Scherengitterzaun
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,89*
€ 267,97*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,47*
€ 301,31*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,56*
€ 305,31*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 268,18*
€ 318,06*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 318,48*
€ 370,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,82*
€ 441,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,16*
€ 433,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,53*
€ 406,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,52*
€ 393,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,48*
€ 378,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
ab € 87,30*
Ähnlich
Moravia
ab € 137,68*
Ähnlich
Schake
ab € 119,81*
Ähnlich
Moravia
340.11.363
ab € 124,66*
Ähnlich
Schake
35700
ab € 58,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.