Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitter-Abfallbehälter,f. außen,118l,HxØ 600x500mm,Korpus verzinkt,Boden durchbrochen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
306259
306259
306259
Artikel-Nr.:
     711-306259
Hersteller:
     Draht Müller
Herst.-Nr.:
     PKV-Nr3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Drahtabfallkorb
Drahtgitter-Abfallbehälter
  • für den Außenbereich geeignet
  • Inhalt 118 l
  • Höhe x Durchmesser 600 x 500 mm
  • Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • ohne Schutzdach
  • Bodenkonstruktion durchbrochen
  • 4 Füße

Suchbegriffe:
Abfallkorb, Drahtgitterkorb, Papierkorb, Mülleimer, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Außenmülleimer, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Außenabfallbehälter, Entsorgungsbehälter, Abfalleimer, Drahtabfallkorb

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
118 l
Form:
rund
Höhe:
600 mm
Durchmesser:
500 mm
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Innenbehälter:
nein
Bodenkonstruktion:
durchbrochen
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Unterbau:
4 Füße
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtgitterkorb, Gitterabfallkorb, Sammelkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, drahtgitterkorb verzinkt, abfallbehälter für außenanlagen, Mülleimer, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Außenmülleimer, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Abfalleimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 79,03*
€ 106,98*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 84,06*
€ 113,42*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.