Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1187x1200x500mm,3x3 Fächer,Fach B 400mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401037-0024
401037-0024
401037-0024
Artikel-Nr.:
     711-401037-0024
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-334-001-735512
EAN/GTIN:
     4055479683113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1187 x 1200 x 500 mm
  • Mit 9 Fächern, Aufteilung 3x3
  • Fachbreite 400 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 310 x 320 x 470 mm
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • einwandige, einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 401037-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 401037-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 401037-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 401037-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 401037-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 401037-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfachgarderobe, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1187 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer:
9 Stück
Aufteilung Fächer:
3x3
Fachbreite:
400 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Fachhöhe (li.):
310 mm
Fachbreite (li.):
320 mm
Fachtiefe (li.):
470 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Gewicht:
55 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 118,7 cm hoch, Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfachgarderobe, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,21*
€ 556,79*
35 Tage
11
Frei Haus
ab € 618,32*
€ 714,22*
Lager 711
35 Tage
10
Frei Haus
ab € 881,14*
€ 1.008,15*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,15*
€ 1.199,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,93*
€ 1.197,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,31*
€ 1.151,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,79*
€ 1.111,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,14*
€ 1.048,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-334-001-735118
ab € 474,84*
Ähnlich
PAVOY
21213-334-001-735204
ab € 473,12*
Ähnlich
PAVOY
21213-334-001-735300
ab € 476,16*
Ähnlich
PAVOY
21213-334-001-735303
ab € 476,63*
Ähnlich
PAVOY
21213-334-001-735510
ab € 475,10*
Ähnlich
PAVOY
21213-334-001-735515
ab € 473,35*
Ähnlich
PAVOY
21213-334-001-735611
ab € 477,01*
Ähnlich
PAVOY
21213-334-001-735716
ab € 474,88*
Ähnlich
PAVOY
21213-334-001-735
ab € 475,88*
Ähnlich
PAVOY
21213-334-001-735905
ab € 476,86*
Ähnlich
PAVOY
21213-334-001-735910
ab € 475,35*
Ähnlich
PAVOY
21213-334-001-735
ab € 881,26*
Ähnlich
PAVOY
61213-334-001
ab € 619,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.