Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelwanne,f. Montagetisch,f. Tisch B 1500mm,Position untertisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
401999
401999
401999
401999
401999
401999
401999
Artikel-Nr.:
     711-401999
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     WBCT150
EAN/GTIN:
     6416763083978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelwanne für Montagetisch
  • Für Tischbreite 1500 mm
  • Einbauposition unter der Tischplatte

Suchbegriffe:
Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbankaufbau, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Kabelkanal, System Arbeitstisch, Schreibtischausstattung, Schreibtischzubehör, Kabelmanagement, Kabelorganisation

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Elektroausstattungstyp:
Kabelwanne
für Tischtyp:
Montagetisch
Einbau:
unter der Tischplatte
für Tischbreite:
1500 mm
elektrisch leitend:
nein
Gewicht:
3.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Montagetisch, System-Montagetisch, Schreibtisch Kabelführung, Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal, Schreibtisch-Kabelkorb, Schreibtischkabelwanne, Tischkabelwanne, treston montagetisch, kabel organizer, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbankaufbau, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Kabelkanal, System Arbeitstisch, Schreibtischausstattung, Schreibtischzubehör, Kabelorganisation
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 89,72*
€ 114,00*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,72*
€ 122,82*
Frei Haus
ab € 94,51*
€ 123,83*
€ 4,95*
ab € 118,08*
€ 148,14*
Frei Haus
ab € 139,11*
€ 172,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.