Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen,Tragl. 300kg,2xHolzplatte,Ladefl. LxB 1000x600mm,RAL5007,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
433198
433198
Artikel-Nr.:
     711-433198
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2622
EAN/GTIN:
     4017976011516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Magazinwagen
Schrankwagen
Service-Wagen
Tischwagen
  • Traglast 300 kg
  • 2 Ebene(n) mit Holzplatte
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Service-Wagen, Tischwagen, Transportwagen, Transportgerät, Service Wagen, Servicewagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
300 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Etagentyp:
Holzplatte
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
1020 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Aufbauten:
keine
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
125 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
49 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,74*
€ 517,09*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 459,50*
€ 519,57*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,59*
€ 528,23*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 483,86*
€ 528,73*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 605,23*
€ 702,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,85*
€ 836,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,43*
€ 831,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,13*
€ 817,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,44*
€ 785,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,23*
€ 720,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,88*
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,36*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,64*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 142,90*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,62*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,76*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,97*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
2148/ES
ab € 44,11*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.