Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 250kg,Ladefl. LxB 1000x600mm,RAL5007,1 Schrank,4 Schubladen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
433722
433722
433722
Artikel-Nr.:
     711-433722
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2635
EAN/GTIN:
     4017976021553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Schrankwagen
  • Traglast 250 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
  • Gestell in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion
  • Unterbauten: 1 Schrank, 4 Schubladen
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • 1 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrolle mit Feststeller
  • mit TPE-Bereifung
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen, Werkzeugwagen, Schubladenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Traglast:
250 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Wagen Ausstattung:
1 Schrank, 4 Schubladen
Schrank:
1 Stück
Schränke Anzahl:
1 Stück
Höhe:
810 mm
Bereifung:
TPE
Rollen Anzahl / Art:
1 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrolle mit Feststeller
Material:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
87 kg
Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen tragkraft 300 kg, werkstattwagen, fetra werkstattwagen, Etagenwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transportwagen, Schubladenwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 789,52*
€ 845,38*
16 Tage
7
Frei Haus
ab € 769,61*
€ 849,48*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 800,00*
€ 852,48*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 800,96*
€ 856,39*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 1.014,77*
€ 1.073,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,16*
€ 1.277,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,86*
€ 1.273,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,35*
€ 1.245,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.030,07*
€ 1.225,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,77*
€ 1.207,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,98*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 143,20*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,75*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,04*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,53*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,66*
Zubehör
Fetra
2148/600
ab € 38,36*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.