Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle,Tragl. 1200kg,Kunststoff,ØxB 85x85mm,Kugellager,Naben LxØ 85x20mm,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
439762
439762
Artikel-Nr.:
     711-439762
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR110.B15.085
EAN/GTIN:
     4021885083748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Bockrolle, Walzenrad
  • Traglast 1200 kg
  • Bereifung Kunststoff
  • Durchmesser x Breite 85 x 85 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Naben Länge x Ø 85 x 20 mm
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 190 x 175 mm
  • Schraubloch Abstand 150x135 mm, Schraubloch-Ø 16 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Schwerlastrad, Schwerlastrolle, Polyamid-Rad, Rolle, Rad, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Schwerlasträder
Bauform:
Bockrolle
Rad Ausführung:
Walzenrad
Traglast:
1200 kg
Bereifung:
Kunststoff
Durchmesser Rad:
85 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Kugellager
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
85 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Breite Rad:
85 mm
Länge Platte:
190 mm
Breite Platte:
175 mm
Schraubloch Abstand:
150x135 mm
Durchmesser Schraubloch:
16 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Höhe:
125 mm
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrolle bockrolle, schwerlastrolle, bs rollen schwerlastrolle, Schwerlastrad, Polyamid-Rad, Rolle, Rad, Fördertechnik
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 57,10*
€ 74,19*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,36*
€ 74,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,47*
€ 78,24*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,57*
€ 78,63*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 95,57*
€ 118,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.