Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte,f. innen/außen,LxB 385x585mm,schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
451859
451859
451859
451859
451859
451859
451859
451859
Artikel-Nr.:
     711-451859
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     38010
EAN/GTIN:
     4260061893843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Schmutzfangmatte
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Länge x Breite 385 x 585 mm
  • Stärke 22 mm
  • Lauffläche aus Gummi in schwarz/silber
  • Rücken aus Aluminiumleisten
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Bodenmatte, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Fußmatte für Betrieb, Fußmatte, Matte, Abtreter

Weitere Informationen:
Marke:
Miltex
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Schmutzfangmatte
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
22 mm
Länge:
385 mm
Breite:
585 mm
Material Lauffläche:
Gummi
Material Rücken:
Aluminiumleisten
Farbe:
schwarz/silber
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, fußbodenmatte, gummi fussbodenmatte, Bodenmatte, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Fußmatte für Betrieb, Fußmatte, Matte, Abtreter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,50*
€ 197,51*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,60*
€ 198,96*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,29*
€ 203,18*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 161,87*
€ 203,72*
Lager 711
28
Frei Haus
ab € 321,14*
€ 391,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,93*
€ 466,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,45*
€ 462,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,15*
€ 442,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,85*
€ 427,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,14*
€ 382,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
38210
ab € 49,06*
Zubehör
Miltex
38310
ab € 78,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.