Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte,f. innen/außen,LxB 585x985mm,schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
451972
451972
451972
451972
451972
451972
451972
451972
Artikel-Nr.:
     711-451972
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     38030
EAN/GTIN:
     4260061893867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Schmutzfangmatte
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Länge x Breite 585 x 985 mm
  • Stärke 22 mm
  • Lauffläche aus Gummi in schwarz/silber
  • Rücken aus Aluminiumleisten
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Bodenmatte, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Fußmatte für Betrieb, Fußmatte, Matte, Abtreter

Weitere Informationen:
Marke:
Miltex
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Schmutzfangmatte
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
22 mm
Länge:
585 mm
Breite:
985 mm
Material Lauffläche:
Gummi
Material Rücken:
Aluminiumleisten
Farbe:
schwarz/silber
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, fußbodenmatte, gummi fussbodenmatte, Bodenmatte, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Fußmatte für Betrieb, Fußmatte, Matte, Abtreter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,33*
€ 378,71*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,06*
€ 378,89*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,71*
€ 387,88*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 319,18*
€ 388,81*
Lager 711
25
Frei Haus
ab € 593,18*
€ 713,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,94*
€ 849,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,97*
€ 835,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,61*
€ 799,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,00*
€ 766,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,18*
€ 705,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
38230
ab € 71,06*
Zubehör
Miltex
38330
ab € 118,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.