Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte,f. innen/außen,LxB 785x985mm,schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
452603
452603
452603
452603
452603
452603
452603
452603
Artikel-Nr.:
     711-452603
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     38040
EAN/GTIN:
     4260061893874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Schmutzfangmatte
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Länge x Breite 785 x 985 mm
  • Stärke 22 mm
  • Lauffläche aus Gummi in schwarz/silber
  • Rücken aus Aluminiumleisten
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Bodenmatte, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Fußmatte für Betrieb, Fußmatte, Matte, Abtreter

Weitere Informationen:
Marke:
Miltex
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Schmutzfangmatte
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
22 mm
Länge:
785 mm
Breite:
985 mm
Material Lauffläche:
Gummi
Material Rücken:
Aluminiumleisten
Farbe:
schwarz/silber
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, fußbodenmatte, gummi fussbodenmatte, Bodenmatte, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Fußmatte für Betrieb, Fußmatte, Matte, Abtreter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,69*
€ 496,65*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,25*
€ 496,90*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,98*
€ 509,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 422,10*
€ 510,60*
Lager 711
25
Frei Haus
ab € 760,33*
€ 891,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,88*
€ 1.061,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,90*
€ 1.054,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,52*
€ 1.006,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,28*
€ 966,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,33*
€ 904,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
38240
ab € 79,68*
Zubehör
Miltex
38340
ab € 130,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.