Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 80kg,TPE-Bereifung,ØxB 75x24mm,Kugellager,Totalfestst.,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501661
501661
Artikel-Nr.:
     711-501661
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B120.A85.075
EAN/GTIN:
     4021885017644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Feststellschraube
Lenkrolle
Lenkrolle
  • Traglast 80 kg
  • Mit TPE-Bereifung
  • Spurlos
  • Durchmesser x Breite 75 x 24 mm
  • Schraubloch Abstand 62x52/50x42 mm, Schraubloch-Ø 8,5 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Totalfeststeller
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 77 x 67 mm
  • Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig

Suchbegriffe:
Rolle, Apparaterolle, Apparate-Doppelrolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Tragrolle, Vollgummi-Bereifung, Lenkrolle, Vollgummibereifung, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Apparaterolle
Bauform:
Lenkrolle
Rad Ausführung:
Zwillingsrad
Traglast:
80 kg
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
75 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Kugellager
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugelbahn, zweireihig
Feststeller:
Totalfeststeller
Fadenschutz:
nein
Höhe:
102 mm
Breite Rad:
24 mm
Ausladung:
33 mm
Lauffläche Eigenschaft:
Spurlos
Länge Platte:
77 mm
Breite Platte:
67 mm
Schraubloch Abstand:
62x52/50x42 mm
Durchmesser Schraubloch:
8.5 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt, chromatisiert
Gewicht:
0.66 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, lenkrolle mit anschraubplatte, apparaterolle, apparaterolle 75mm, Rolle, Apparate-Doppelrolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Tragrolle, Vollgummi-Bereifung, Vollgummibereifung
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,19*
€ 10,15*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 7,79*
€ 10,20*
3 Tage
29
1
€ 6,99*
ab € 8,15*
€ 10,54*
2 Tage
21
1
€ 5,59*
ab € 8,61*
€ 11,15*
Lager 711
13
1
Frei Haus
ab € 10,35*
€ 13,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B100.A85.050
ab € 4,66*
Ähnlich
BS Rollen
B100.A85.075
ab € 6,37*
Ähnlich
BS Rollen
B120.A85.050
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.