Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1800x600x500mm,2x4 Fächer,Fach B 300mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501794-0026
501794-0026
Artikel-Nr.:
     711-501794-0026
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21216-243-201-735716
EAN/GTIN:
     4055479832924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank 8 fächer
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 600 x 500 mm
  • Mit 8 Fächern, Aufteilung 2x4
  • Fachbreite 300 mm
  • aufschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen und Anschlagpuffer
  • aufschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen und Anschlagpuffer
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 501794-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 501794-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 501794-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 501794-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 501794-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 501794-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Raumspar-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Spind, Raumsparschrank, Metallspind, Schließfachschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Fächer:
8 Stück
Aufteilung Fächer:
2x4
Fachbreite:
300 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Fachbreite (li.):
245 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
aufschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen und Anschl
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Gewicht:
46 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 8 fächer, Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Raumspar-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Spind, Raumsparschrank, Metallspind
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,81*
€ 452,33*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,46*
€ 517,14*
17 Tage
11
Frei Haus
ab € 501,97*
€ 588,25*
Lager 711
17 Tage
21
Frei Haus
ab € 712,69*
€ 824,08*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,08*
€ 980,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,76*
€ 974,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,75*
€ 945,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,25*
€ 911,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,69*
€ 848,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21216-243-201-735118
ab € 441,02*
Ähnlich
PAVOY
21216-243-201-735204
ab € 440,66*
Ähnlich
PAVOY
21216-243-201-735300
ab € 382,30*
Ähnlich
PAVOY
21216-243-201-735303
ab € 382,77*
Ähnlich
PAVOY
21216-243-201-735510
ab € 384,46*
Ähnlich
PAVOY
21216-243-201-735512
ab € 381,95*
Ähnlich
PAVOY
21216-243-201-735515
ab € 441,46*
Ähnlich
PAVOY
21216-243-201-735611
ab € 437,92*
Ähnlich
PAVOY
21216-243-201-735
ab € 379,63*
Ähnlich
PAVOY
21216-243-201-735905
ab € 438,30*
Ähnlich
PAVOY
21216-243-201-735910
ab € 437,49*
Ähnlich
PAVOY
21216-243-201-735
ab € 714,71*
Ähnlich
PAVOY
21216-243-201
ab € 503,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.