Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,Tragl. 1200kg,Kunststoff,ØxB 200x50mm,Kugellager,Naben LxØ 60x25mm,Felge Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
502942
502942
Artikel-Nr.:
     711-502942
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B15.203
EAN/GTIN:
     4021885041199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Rad
  • Traglast 1200 kg
  • Bereifung Kunststoff
  • Durchmesser x Breite 200 x 50 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Naben Länge x Ø 60 x 25 mm
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Fördertechnik, Polyamid-Rad, Schwerlastrad, Schwerlastrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Schwerlastrad
Bauform:
Rad
Traglast:
1200 kg
Bereifung:
Kunststoff
Durchmesser Rad:
200 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Kugellager
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben
elektrisch leitend:
nein
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
60 mm
Nabenbohrung:
25 mm
Breite Rad:
50 mm
Gewicht:
1.42 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Schwerlastrad, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, polyamidrollen, polyamidrad, Rad, Rolle, Fördertechnik, Polyamid-Rad, Schwerlastrolle
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 20,50*
€ 25,60*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 21,49*
€ 26,81*
1
€ 4,90*
ab € 21,85*
€ 28,05*
1 Tag
12
1
€ 6,90*
ab € 23,73*
€ 29,63*
Lager 711
11
1
Frei Haus
ab € 30,29*
€ 37,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B15.129
ab € 12,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.