Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalschrank,HxBxT 1950x1000x600mm,Flügeltür,2 Auszüge,3xStahlboden,2 Schublade(n),Korpus RAL7035,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503756-0001
503756-0001
503756-0001
Artikel-Nr.:
     711-503756-0001
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1465.02.2013
EAN/GTIN:
     4251142218808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Vertikalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Flügeltür
  • mit Drehgriff
  • 2 Vertikalauszüge
  • Auszüge mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
  • Traglast je Auszug 100 kg
  • 3 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • 2 Schublade(n)
  • Traglast je Schublade 110 kg
  • Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Varianten:

  • 503756-0001 lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Vertikalschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Schrank mit Lochplatten, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Auszug-Schrank, Vertikalauszug-Schrank, Schrank mit Systemlochung

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Systemschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Auszugböden, Schubladen
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
Schubladen Anzahl:
2 Stück
Schubladentraglast:
110 kg
Fronthöhe 100 mm:
2 Stück
Vertikalauszüge Anzahl:
2 Stück
Traglast Auszug:
100 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
Auszugsführung:
mit Teleskopschiene
Auszugsführung Schublade:
mit Teleskopschiene
Auszug:
100 %
Auszug Schublade:
100 %
abschließbar:
ja
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Gewicht:
181 kg
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Material-Schrank, Materialschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Vertikalauszugschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schwerlastschrank h1950xb1000xt600mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Vertikalschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Schrank mit Lochplatten, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Auszug-Schrank, Vertikalauszug-Schrank, Schrank mit Systemlochung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.884,16*
€ 2.061,02*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.061,65*
€ 2.245,88*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.115,72*
€ 2.293,10*
Frei Haus
ab € 2.715,86*
€ 2.899,77*
Lager 711
31
Frei Haus
ab € 3.147,83*
€ 3.335,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.335,75*
€ 3.969,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.292,00*
€ 3.917,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.204,49*
€ 3.813,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.175,32*
€ 3.778,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.147,83*
€ 3.745,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
2465.00.0405
ab € 78,44*
Zubehör
Kappes Systeme
9803.00.0001
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.