Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalschrank,HxBxT 1950x1000x600mm,Flügeltür,2 Auszüge,3xStahlboden,1 Schublade(n),Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503760
503760
503760
Artikel-Nr.:
     711-503760
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1465.03.2016
EAN/GTIN:
     4251142218891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Vertikalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Flügeltür
  • mit Drehgriff
  • 2 Vertikalauszüge
  • Auszüge mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
  • Traglast je Auszug 100 kg
  • 3 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • 1 Schublade(n)
  • Traglast je Schublade 110 kg
  • Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Vertikalschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Schrank mit Lochplatten, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Auszug-Schrank, Vertikalauszug-Schrank, Schrank mit Systemlochung

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Systemschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen, Vertikalauszüge
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
Schubladen Anzahl:
1 Stück
Schubladentraglast:
110 kg
Fronthöhe 175 mm:
1 Stück
Vertikalauszüge Anzahl:
2 Stück
Traglast Auszug:
100 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
Auszugsführung:
mit Teleskopschiene
Auszugsführung Schublade:
mit Teleskopschiene
Auszug:
100 %
Auszug Schublade:
100 %
abschließbar:
ja
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Ausführung:
Typ 2
Gewicht:
178 kg
Weitere Suchbegriffe: Material-Schrank, Materialschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Vertikalauszugschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schwerlastschrank h1950xb1000xt600mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Vertikalschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Schrank mit Lochplatten, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Auszug-Schrank, Vertikalauszug-Schrank, Schrank mit Systemlochung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.785,90*
€ 1.990,86*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.963,58*
€ 2.178,21*
Frei Haus
ab € 2.591,07*
€ 2.830,20*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2.529,44*
€ 2.922,71*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 3.062,68*
€ 3.303,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.303,08*
€ 3.930,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.262,25*
€ 3.882,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.141,09*
€ 3.737,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.081,25*
€ 3.666,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.062,68*
€ 3.644,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
2465.00.0405
ab € 78,05*
Zubehör
Kappes Systeme
9803.00.0001
ab € 25,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.