Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher,HxØ 410x180mm,10l,Wandbefestigung,Korpus Stahl neusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503927
503927
503927
Artikel-Nr.:
     711-503927
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     360044
EAN/GTIN:
     4260058004221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher
  • Für den geschützten Außenbereich geeignet
  • Behälter feuerhemmend
  • Höhe x Durchmesser 410 x 180 mm
  • Abfallbehälter Inhalt 10 l
  • zur Befestigung an der Wand
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in neusilber
  • Kopfteil aus Stahl in schwarz
  • Kopfteil abnehmbar
  • ohne Schutzdach
  • Einfache Entleerung über Kippvorrichtung

Suchbegriffe:
Ascher, Wandascher, Wandbehälter, Sicherheits-Ascher, Stand- und Wandascher, Kombiascher, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Sicherheitsascher, Sicherheitsaschenbecher, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
geschützten Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand
Inhalt:
10 l
Höhe:
410 mm
Durchmesser:
180 mm
Brandschutz:
feuerhemmend
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Schutzdach:
nein
Material Kopfteil:
Stahl
Farbe Kopfteil:
schwarz
Innenbehälter:
nein
Entleerung über:
Kippvorrichtung
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
neusilber
fahrbar:
nein
Form:
rund
Farbe Ausführung:
neusilber
Kopfteil Funktion:
Kopfteil abnehmbar
Gewicht:
3.8 kg
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 67,84*
€ 83,98*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 69,45*
€ 85,60*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,40*
€ 88,95*
€ 4,95*
ab € 72,95*
€ 89,85*
€ 4,95*
ab € 73,18*
€ 89,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 24,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.