Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher,HxBxT 125x200x125mm,Korpus Stahl,Korpus rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504122
504122
504122
504122
Artikel-Nr.:
     711-504122
Herst.-Nr.:
     14821
EAN/GTIN:
     4030695148219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Wandascher
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 125 x 200 x 125 mm
  • Korpus aus Stahl
  • Korpus verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in rot
  • Form eckig
  • Aschereinsatz aus Stahl
  • Innenbehälter herausnehmbar
  • ohne Schutzdach
  • Wand
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Wandascher, Wandbehälter, Stand- und Wandascher, Sicherheitsascher, Sicherheitsaschenbecher

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Wandascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand
Höhe:
125 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
125 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
rot
Material Aschereinsatz:
Stahl
Form:
eckig
Innenbehälter:
herausnehmbar
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
Garantie:
3 Jahre
Farbe Ausführung:
rot
Ausführung:
ohne Abfallbehälter
Gewicht:
1.8 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,35*
€ 57,84*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 41,63*
€ 60,88*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 55,53*
€ 73,30*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
31659982
ab € 74,54*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 75,51*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 96,34*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 149,33*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 100,69*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
14791
ab € 56,35*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3333
ab € 31,77*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3330
ab € 24,71*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3220
ab € 15,93*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45001
ab € 80,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.