Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild,Warnung v. elektr. Spannung,Aufkleber,Folie,HxB 100x100mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
508026
508026
Artikel-Nr.:
     711-508026
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.0191
EAN/GTIN:
     4044589099495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungszeichen Blitz
Warnschild Blitzpfeil
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnschild
  • Symbol/Text: Warnung vor elektrischer Spannung
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • gemäß DIN EN ISO 7010 W012 und ASR A1.3 W012
  • Höhe x Breite 100 x 100 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Warnschild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Warnung vor elektrischer Spannung
Norm:
DIN EN ISO 7010 W012
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 W012
Material:
Folie
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Mindestmenge:
10
Gewicht:
0.73 kg
Weitere Suchbegriffe: Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, warnschild blitzpfeil wolk, spannungszeichen blitz, warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung 100mm, Schild, Warnschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 81,53*
€ 105,55*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,42*
€ 178,68*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 105,55*
€ 125,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 104,26*
€ 124,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 100,20*
€ 119,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 96,14*
€ 114,41
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 81,53*
€ 97,02
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,16306* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.