Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzpoller,f. außen,HxØ 1200x90mm,Stahl,gelb/schwarz,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
509131
509131
509131
Artikel-Nr.:
     711-509131
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     199.19.943
EAN/GTIN:
     4055381419091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Rammschutzpoller
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Durchmesser 1200 x 90 mm
  • Rohrdurchmesser 90 mm
  • Wandstärke 3,6 mm
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz
  • Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Suchbegriffe:
Rammschutz, Eckenschutz, Anfahrschutz, Außenanlage, Rammschutz-Poller, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Prallschutz, Pfostenschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
BLACK BULL
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutzpoller
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
1200 mm
Durchmesser:
90 mm
Durchmesser Rohr:
90 mm
Wandstärke:
3.6 mm
Rohrform:
rund
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb/schwarz
Gewicht:
14.2 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,08*
€ 120,03*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,68*
€ 136,01*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,66*
€ 158,41*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 133,54*
€ 165,80*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,85*
€ 174,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,80*
€ 197,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,30*
€ 172,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.18.268
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.