Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallbehälter,40l,HxØ 730x415mm,Innenbehälter Stahl,Korpus Stahl schwarz,Deckel poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510647
510647
510647
Artikel-Nr.:
     711-510647
Herst.-Nr.:
     43112
EAN/GTIN:
     4030695431120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Tretabfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 40 l
  • Höhe x Durchmesser 730 x 415 mm, Durchmesser mit Pedal 465 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • Innenbehälter aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Deckel aus Edelstahl poliert
  • Unterbau Kunststoff-Bodenring
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Pushboy, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Tretabfalleimer, Abfallentsorgung, Tret-Abfalleimer, Entsorgungsbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Push-Boy, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Tretabfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
40 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
730 mm
Durchmesser:
415 mm
Durchmesser mit Pedal:
465 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
Fußpedal
Tretmechanik:
ja
Material Innenbehälter:
Stahl
Oberfläche Innenbehälter:
verzinkt
Material Deckel:
Edelstahl
Oberfläche Deckel:
poliert
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
schwarz
fahrbar:
nein
Unterbau:
Kunststoff-Bodenring
stapelbar:
nein
Form:
rund
Farbe Ausführung:
schwarz
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
10 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 122,58*
€ 161,13*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,62*
€ 161,13*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,27*
€ 167,02*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,86*
€ 168,89*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 134,93*
€ 177,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,40*
€ 211,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,88*
€ 209,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,83*
€ 204,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,39*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.